| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT8611100 Herst.-Nr.: 8611100 EAN/GTIN: 4063963001527 |
| |
|
| | |
| - Palette aus behandeltem Vollholzmaterial
- Hergestellt nach UIC-Vorschrift 435-2
- Entsprechen dem IPPC-Standard (ISPM15)
- Für den Export nach USA, Kanada, Mexiko, China, etc. geeignet
- Mit EPAL-Gütebrandzeichen, international tauschfähig und sicher
- Für alle gängigen Stapler und Hubwagen geeignet
- Von allen Seiten befahrbar
- Auch geeignet für Hochregale
- Dynamische Belastbarkeit: 1.100 kg
- Statische Belastbarkeit: 4.100 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Vollholz | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 20 | Länge innen: | 1200 mm | Breite innen: | 800 mm | Höhe innen: | 144 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,15* | € 37,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,96* | € 43,38* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 79,45* | € 174,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 124,41* | € 208,46* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 125,04* | € 218,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 25,008* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|