| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6341170 Herst.-Nr.: 6341170 EAN/GTIN: 4063963013995 |
| |
|
| | |
| Ideal für den Versand von ein bis zwei Ordnern - Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung
- Für Güter bis 30 kg
- Stabiler Wellpappkarton in 1-welliger Qualität
- Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
- Keine Bodenverklebung notwendig
- Durch Höhenrillung bei 50 mm auch für schmale Ordner geeignet.
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 2,18 | Qualität: | 1.30B | Länge innen: | 350 mm | Breite innen: | 300 mm | Höhe innen: | 90 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 711 | Traglast: | 30 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, einwellige faltkartons qualität 1.30, wellpappe faltkartons, faltkarton, Ordnerkarton, Ordnerverpackung, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,84936* | € 2,47936* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,30* | € 2,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,06* | € 45,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,56* | € 45,88* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,69* | € 55,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,7345* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|