Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 350x300x90mm, Qualität 1.3B, braun, Fefco 0711, Autom.-Bode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 300 x 50 mm, braun, Qual. 1.30 B
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 300 x 50 mm, braun, Qual. 1.30 B
Karton 1-wellig, 350x300x90mm, Qualität 1.3B, braun, Fefco 0711, Autom.-Bode
Artikel-Nr.:
     123TP-5230069
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5230069
EAN/GTIN:
     4056705300699
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton

Ideal für den Versand von ein bis zwei Ordnern

  • Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Stabiler Wellpappkarton in 1-welliger Qualität
  • Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
  • Keine Bodenverklebung notwendig
  • Durch Höhenrillung bei 50 mm auch für schmale Ordner geeignet.
  • Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,18
Qualität:
1.30B
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
90 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
711
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, einwellige faltkartons qualität 1.30, wellpappe faltkartons, faltkarton, Ordnerkarton, Ordnerverpackung, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Schachtel, Versand, Verpackung, Wellpappe, 5230069, 5.230.069, 52.300.69, höhenrillung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,84936*
€ 2,45936*
Lager 123
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,29*
€ 2,55*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,96*
€ 45,36*
4 Tage
27
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 45,62*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 28,50*
€ 52,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.