| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5230069 Herst.-Nr.: 5230069 EAN/GTIN: 4056705300699 |
| |
|
| | |
| Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung - Für Güter bis 30 kg
- Stabiler Wellpappkarton in 1- oder 2-lagiger Wellpapp-Qualität
- Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch Automatikboden
- Hohe Flexibilität durch 10 Höhenrillungen im Abstand von 10 mm
- Große Raumersparnis durch flachliegende Anlieferung
- Keine Bodenverklebung notwendig, durch selbstaufrichtenden Automatikboden
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.30B | Traglast: | 30 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, einwellige faltkartons qualität 1.30, faltkarton, faltkarton einwellig, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Schachtel, Versand, Verpackung, Wellpappe, 5230069, 52.30069, 52.300.69 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,74* | € 2,44* | | | | Lager 6922 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,84936* | € 2,59936* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,30* | € 2,69* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,05* | € 45,70* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 28,72* | € 53,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 51,9872* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|