| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6324112 Herst.-Nr.: 6324112 EAN/GTIN: 4063963015555 |
| |
|
| | |
| - Zum Stabilisieren der Ware beim Versand
- Schützt und trennt gestapelte Produkte
- Preisgünstig und wirtschaftlich
- Einfaches, sauberes Handling
- Mehrfach verwendbar
- Qualität 2.02 BC
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 2,12 | Qualität: | 44594 | Länge innen: | 1150 mm | Breite innen: | 750 mm | Pappe: | 2-wellig | FEFCO Typ: | 110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartonzwischenlagen, Paletten-Zwischenlage, Palettenzwischenlagen, Wellpapp-Zwischenlage, Wellpappzwischenlage, Wellpapp-Bögen, Wellpapp-Zuschnitte, Wellpappe-Bögen, Wellpappe-Zuschnitte, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe 2-wellig, fefco 0110, transpak wellpappe, Wellpapp, Zwischenlage, 5213001, 523001, 5230.01 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,81866* | € 3,73866* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,53* | € 3,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 9,46* | € 33,45* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,43* | € 34,20* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 9,55* | € 43,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,955* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|