Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton 2-wellig, 440 x 340 x 474 mm, Qualität 2.40 BC, braun, Typ II


Menge:  Box  
Produktinformationen
Umzugskarton 2-wellig, 440 x 340 x 474 mm, Qualität 2.40 BC, braun, Typ II
Umzugskarton 2-wellig, 440 x 340 x 474 mm, Qualität 2.40 BC, braun, Typ II
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6129112
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6129112
EAN/GTIN:
     4063963011748
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
  • Für Umzug und Lagerung
  • Stabile 2-lagige Wellpappe
  • Schmetterlingsboden
  • Leicht zusammensteckbar
  • Kein Klebeband notwendig
  • Beqüm zu tragen durch ausgestanzte Grifflöcher
  • Mit Verstärkungsstreifen
  • Mit Hinweiszeichen und Beschriftungsfeldern
  • Mehrfach verwendbar
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
11,68
Qualität:
14642
Länge innen:
440 mm
Breite innen:
340 mm
Höhe innen:
474 mm
Pappe:
2-wellig
Traglast:
40 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,60*
3 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,51*
€ 4,77*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5264*
€ 4,7864*
5 Tage
21
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 30,83*
€ 40,59*
Lager 42XH2
601
1
pro Box
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 51,95*
Menge:  Box  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,95*
€ 61,8205
pro Box
ab 3 Boxen
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,89*
€ 41,5191
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Box
ab 50 Boxen
€ 29,36*
€ 34,9384
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.