Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umzugskarton Wellpappe L440xB340xH474mm zweiwellig braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-9185000060
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5018001
EAN/GTIN:
     4056705180017
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
braun · zweiwellig · mit Verstärkungsstreifen im Griff · ohne Klebeband leicht zusammensteckbar · geglued und fadenverstärkt · sehr hohe Tragkraft, mehrfach verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: braun
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiwellig
Innenhöhe:
474 mm
Material:
Wellpappe
Innenlänge:
440 mm
Innenbreite:
340 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umzugskartons, Umzugskisten, Wellpapp Umzugskarton, Wellpappe Umzugskarton, umzugskarton 2-wellig 440x340x474mm, transport box, transportbox 2 wellig, Archivkarton, Faltkarton, Faltkartons, Karton, Palettenkarton
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 3,309*
€ 4,046*
6 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 3,04*
€ 4,18*
4 Tage
200
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,20*
2 Tage
140
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,11*
€ 4,28*
Lager 1690
150
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.