Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 200 x 140 mm, Qual. 1.10 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 200 x 140 mm, Qual. 1.10 B
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 200 x 140 mm, Qual. 1.10 B
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122924
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122924
EAN/GTIN:
     4063963013704
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 10 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,88
Qualität:
1.10B
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
140 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7313
50
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,79*
50
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,80*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6472*
€ 0,8672*
50
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,90*
Lager 42XH2
7313
50
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,24* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.