Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 200x200x140mm, Qualität 1.10 B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 200 x 140 mm, Qual. 1.10 B
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 200 x 200 x 140 mm, Qual. 1.10 B
Artikel-Nr.:
     776-FK0084
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5011813
EAN/GTIN:
     4056705118133
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 10 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
140 mm
Material:
Wellpappe
Qualität:
1.10B
Pappe:
1-wellig
Traglast:
20 kg
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
4,88
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Verpackungsmaterial, 5011813, 501813, 50183, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7113
50
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,79*
Lager 776
50
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,80*
11 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 0,6572*
€ 0,8672*
50
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,89*
8 Tage
1000
50
€ 3,99*
ab € 0,42*
€ 0,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 776
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 5400 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,24* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 40,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 776
Versand: Lager 776
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.