| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6122235 Herst.-Nr.: 6122235 EAN/GTIN: 4063963013445 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillungbei 400 mm
- Ideal für den Postversand
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 22 | Qualität: | 1.30c | Länge innen: | 650 mm | Breite innen: | 450 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 40 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkartons wellpappe 1-wellig, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 42XH2 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,03* | € 3,85* | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,33408* | € 4,36408* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,95* | € 4,53* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,43* | € 89,14* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 47,65* | € 98,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 96,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|