| |
|
| Artikel-Nr.: 776-FK0139 Herst.-Nr.: 5011124 EAN/GTIN: 4056705111240 |
| |
|
| | |
| - Beste Kraftliner-Qualität
- Höhenrillungbei 400 mm
- Ideal für den Postversand
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 30 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 650 mm | Breite innen: | 450 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1.30c | Pappe: | 1-wellig | Traglast: | 40 kg | FEFCO Typ: | 201 | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 22 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpappe faltkartons, fefco 0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, 5011.24, höhenrillung, Wellpapp, 1-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5011124, 501124 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,31408* | € 4,39408* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,96* | € 4,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 48,25* | € 89,74* | | | | Lager 776 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 47,93* | € 99,21* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 48,82* | € 99,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 776 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9172* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 776 | | Versand: Lager 776 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|