| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT0111509 Herst.-Nr.: 111509 EAN/GTIN: 4063963001978 |
| |
|
| | |
| - Für hohe Betriebssicherheit von Ripack®-Schrumpfpistolen
- Leichter Transport der Gasflasche
- Mit drehbarer Halterung für die Schrumpfpistole
- Geringe Stolpergefahr durch Schlauchführung mit Stahlfeder
- Gasschlauch 360° schwenkbar
- Gewicht: 12 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht VE in KG: | 11,9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, Flaschenkarre, Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, folienschrumpfgerät, Ripack, Wagen, Gas |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 148,29* | € 251,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,62* | € 252,20* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,84* | € 259,97* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 232,72* | € 273,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 202,97* | € 278,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|