| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT8260221 Herst.-Nr.: 8260221 EAN/GTIN: 4063963010024 |
| |
|
| | |
| - Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
- Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
- Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
- Deutlich geringere Entsorgungskosten durch Stärkenreduzierung
- Aus reiss- und durchstossfestem LDPE
- Kerndurchmesser: 76 mm
- Rollendurchmesser: 260 mm
- Gewicht je Rolle: 9,2 kg
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 18,32 | Länge innen: | 500 m | Breite innen: | 200 mm | Stärke: | 50 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 23,83* | € 66,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,28* | € 67,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,65* | € 71,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,51* | € 72,84* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 25,19* | € 76,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,05038* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|