| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5530100 Herst.-Nr.: 5530100 EAN/GTIN: 4063963090958 |
| |
|
| | |
| Das monta biopack 860 erfüllt nachweislich die Anforderungen bezüglich Kompostierbarkeit, biologischer Abbaubarkeit, ökotoxität und Materialeigenschaften der Norm EN 13432. - Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Verpackungen über 36 kg
- Zu 90 % aus nachwachsenden Rohstoffen, zu 100 % aus biobasierter Folie ohne fossile Rohstoffe
- Stabiles Trägermaterial aus PLA (=Poly Lactic Acid), biaxial gereckt
- Industrielle Kompostierbarkeit, biologische Abbaubarkeit. TüV Austria geprüft und zertifiziert
- Leicht abrollend, geringe Dehnung
- Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
- Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -30 °C
- Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
- Reisskraft: 32 N/cm
- Naturkautschukkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge innen: | 80 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 47 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,2002* | € 149,43024* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,51016* | € 158,82012* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,89008* | € 167,90004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,40306* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|