Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband, grau, 30mm breit x 50lfm., TESA Nr. 4657


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gewebeklebeband, grau, 30mm breit x 50lfm., TESA Nr. 4657
Gewebeklebeband, grau, 30mm breit x 50lfm., TESA Nr. 4657
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5520991
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     5520991
EAN/GTIN:
     4063963091672
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Temperaturbeständigkeit bis 180 °C
  • Sehr hohe Alterungsbeständigkeit
  • Leichtes und schnelles Wiederabziehen (zumeist vorteilhaft im warmen Zustand)
  • Sehr gut zu verarbeiten, fexibel und stabil
  • Starke Klebkraft = 4,6 N/cm
  • Hervorragende Reisskräfte = 105 N/cm
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreissbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge innen:
50 m
Breite innen:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: tesa gewebeband 30 mm/50 m, gewebe-band tesa, gewebe band, 5520991, spezialgewebeband tesa, spezialgewebeklebeband tesa 4657, grau, 4657
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 16,70*
€ 28,37*
Lager 42XH2
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 16,70*
€ 30,17*
5
Frei Haus
ab € 22,77*
€ 30,51*
9 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 23,35*
€ 30,97*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 27,65*
€ 32,90
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 22,77*
€ 27,10
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Rolle
ab 1536 Rollen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Rolle
ab 3072 Rollen
€ 16,70*
€ 19,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 150,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.