| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT5520931 Herst.-Nr.: 5520931 EAN/GTIN: 4063963092013 |
| |
|
| | |
| PP-Packband, 50mm breitx66lfm, 48µ, braun, leise, monta 610, Acrylatkleber Weitere Informationen: | | Qualität: | 48 my | Farbe:: | braun | Material: | PP | Länge: | 66 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 0,70* | € 1,67* | | | | | 5 Tage | | | 36 | | € 7,90* | ab € 0,72* | € 1,71* | | | | | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,82* | | | | | 12 Tage | | | 36 | | Frei Haus | ab € 1,48* | € 1,91* | | | | Lager 42XH2 | | | | 36 | | Frei Haus | ab € 0,72* | € 1,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,01091* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 71,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|