Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Klebeband Ulith-Premium braun 50 mm x 66 m leise abrollend Acrylat-Kleber - Palettenware


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Ulith-Premium braun
Ulith-Premium braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-Ulith-Premiumbraun50
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     Ulith-Premium
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

Technische Daten: Festigkeit in Längsrichtung: ca. 75 N/25mm Klebkraft auf Stahl: ca. 6,0 N/25mm Bruchdehnung: ca. 120 % Temperaturbeständigkeit: bis + 60 °C Dieses Maschinenklebeband wird dort eingesetzt, wo UV- und Alterungs-Stabilität ein wichtiges Thema ist. Der Klebstoff aus Acrylat eignet sich besonders für Langzeitverklebungen. Für eine gute Klebkraft muss dieses Maschinenklebeband sorgsam angedrückt werden. Alle Angaben laut Hersteller nach bestem Wissen und Gewissen - ohne Garantie. Jeder Anwender muss die Verwendbarkeit dieses Klebebandes für seine Zwecke durch eigene Testversuche sicherstellen.

Weitere Informationen:
Produkt:
PP-Klebeband
Artikel:
Ulith-Premium
Farbe:
braun
Kleber:
Acrylat
Geräusch:
leise abrollend Geräusch
Breite:
50 Breite
Länge:
66 m
Folienstärke:
35 my
Kartoninhalt:
36 Rollen
Paletteneinheit:
66 Kartons
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
2376
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,20538*
€ 2,20689*
8 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,56*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Palette
Frei Haus
ab € 2.953,35*
€ 4.271,55*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 4.271,55*
€ 5.083,14
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.953,35*
€ 3.514,49
pro Palette
1 Palette enthält 2.376 Rollen (ab € 1,243* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.