Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Schmalrollen, 100 mm x 150 m - 20, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Schmalrollen, 100 mm x 150 m - 20, transparent
PE-Stretchfolie, Schmalrollen, 100 mm x 150 m - 20, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST15-5
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     371100
EAN/GTIN:
     4025648711008
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
PE-Stretchfolie, Schmalrollen, 100 mm x 150 m - 20, transparent, 40 Rollen pro Karton, 38 mm-Kern, 1.320 Rollen pro Palette
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Lauflänge:
150 m
Stärke:
20 µ
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.393,062*
€ 1.482,2544*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.387,254*
€ 1.496,1012*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.496,1012*
€ 1.780,36043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.461,8076*
€ 1.739,55104
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.432,0548*
€ 1.704,14521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.408,8492*
€ 1.676,53055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.387,254*
€ 1.650,83226
pro Packung
1 Packung enthält 1.320 Rollen (ab € 1,05095* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.