Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Stretchfolie, Maschinenrollen, 500 mm - 23, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Stretchfolie, Maschinenrollen, 500 mm - 23, weiss
PE-Stretchfolie, Maschinenrollen, 500 mm - 23, weiss
Artikel-Nr.:
     42XH2-ST1-14
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     302600
EAN/GTIN:
     4025648026003
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
PE-Stretchfolie, Maschinenrollen, 500 mm - 23, weiss, 76 mm-Kern, 45 Rollen pro Palette, 150 %
Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Stärke:
23 µ
Farbe:
weiss
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, stretchfolien 50cm, bündelfolie, wickelfolie 23my, Automatenstretchfolie, stretchfolie weiss, Maschinen-Stretchfolie, Automatenstretch-Folie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.724,5368*
€ 1.857,8808*
Lager 42XH2
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.741,572*
€ 1.865,3328*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.865,3328*
€ 2.219,74603
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.804,896*
€ 2.147,82624
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.772,2008*
€ 2.108,91895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.748,2608*
€ 2.080,43035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.741,572*
€ 2.072,47068
pro Packung
1 Packung enthält 720 Kilogramm (ab € 2,41885* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.