Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband Packband 32 my transparent 50 mm x 66 m leise abrollend Naturkautschuk-Kleber - Palettenware


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Packband 32 my transparent
Packband 32 my transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-Packband 32 mytransparent50
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     Packband 32 my
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
pvc- klebeband transparent 50 mm x ...

Technische Daten: Festigkeit in Längsrichtung: ca. 75 N/25mm Klebkraft auf Stahl: ca. 6,0 N/25mm Bruchdehnung: ca. 120 % Temperaturbeständigkeit: bis + 60 °C Dieses Maschinenklebeband wird dort eingesetzt, wo UV- und Alterungs-Stabilität ein wichtiges Thema ist. Der Klebstoff aus Acrylat eignet sich besonders für Langzeitverklebungen. Für eine gute Klebkraft muss dieses Maschinenklebeband sorgsam angedrückt werden. Alle Angaben laut Hersteller nach bestem Wissen und Gewissen - ohne Garantie. Jeder Anwender muss die Verwendbarkeit dieses Klebebandes für seine Zwecke durch eigene Testversuche sicherstellen.

Weitere Informationen:
Produkt:
PVC-Klebeband
Artikel:
Packband 32 my
Farbe:
transparent
Kleber:
Naturkautschuk
Geräusch:
leise abrollend Geräusch
Breite:
50 Breite
Länge:
66 m
Folienstärke:
32 my
Kartoninhalt:
36 Rollen
Paletteneinheit:
66 Kartons
Weitere Suchbegriffe: pvc-band, pvc-band transparent, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Polypropylen-Packband, PP-Klebeband, PP-Packband, Verpackungsklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.641,37*
  
Preis gilt ab 10 Paletten
1 Palette enthält 2.376 Rollen (ab € 1,53257* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 3.958,87*
€ 4.711,06
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 3.719,47*
€ 4.426,17
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 3.669,14*
€ 4.366,28
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 3.641,37*
€ 4.333,23
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.