Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-PAP98225 Herst.-Nr.: 98225 EAN/GTIN: 4000602004563 |
| |
|
|  |  |
 | Anwendungsgebiete: Alkoholische Sprühdesinfektion für Oberflächen mit und ohne Lebensmittelkontakt. Gebrauchsfertige Lösung, sofort verwendbar, trocknet schnell und rückstandsfrei ab. Frei von Phenolen, QAV/kationischen Tensiden und Parfüm. Für die Lebensmittelindustrie und die Verwendung in Küchen entwickelt. Geprüft und zertifiziert nach den Richtlinien der VAH/DGHM. Wirksam gegen Bakterien (wie Salmonellen, Listerien und Tbc), Hefen, behüllte Viren.
Produkteigenschaften: - Einwirkzeit ab 15Sek. - geeignet für Lebensmittelbereiche - empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure - kein Nachwischen und Nachspülen - für Arbeitsflächen, Geräte und Maschinen sowie Kontaktflächen wie Handlauf, Türklinken, WC-Brillen
Anwendung: Flächen oder Gegenstände vor der Desinfektion zunächst reinigen. Dr. Becher Schnelldesinfektion auf die vollständig getrockneten Flächen und Gegenstände aus mindestens 30 cm Abstand bis zur vollen Benetzung aufsprühen. Während der gewünschten Einwirkzeit die Flächen feucht halten und anschließend vollkommen abtrocknen lassen. Nicht nachspülen oder nachwischen. Trocknet vollständig ab. Detaillierte Anwendungstabelle siehe Bilder.
Alkohol empfindliche Materialien z.B. Acrylglas dürfen nicht besprüht werden. Aufrecht transportieren und lagern.
Inhaltsstoffe: siehe Sicherheitsdatenblatt
- Dr. Becher Artikelnummer: 1456000 - Baua-Nr. N-103841
Gefahrgut-Signalwort: ACHTUNG!< Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Material: | Sonstiges |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,00* | ab € 50,47* | € 68,30* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 48,95* | € 68,30* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 56,29* | € 74,89* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 46,28* | € 84,64* |  |  |  | Lager 42XH2 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,58* | € 91,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 42XH2 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 42XH2 |  | Versand: Lager 42XH2 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|