Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 Suppenbecher, Pappe rund 180 ml Ø 9,8 cm · 4,9 cm braun. Material: Frischfaser-Karton / PLA. Farbe: braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
25 Suppenbecher, Pappe rund 180 ml Ø 9,8 cm · 4,9 cm braun. Material: Frischfaser-Karton / PLA. Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88975
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88975
EAN/GTIN:
     4002911704998
Suchbegriffe:
Einweg-Suppenschale
Einweg-Suppenteller
Einwegsuppenschale
Einwegsuppenteller
Umweltfreundlicher Suppenbecher aus der innovativen und nachhaltigen Verpackungs-Serie "100% Fair" - Füllinhalt: 180 ml - Durchmesser: 9,8 cm, Höhe: 4,9 cm - dicht schließender Deckel separat erhältlich: Art.-Nr. 88976 - max. Gebrauchstemperatur: 90°C - Material: ungebleichter Frischfaser-Karton mit Bio-Beschichtung - Farbe: innen und außen braun - aus nachwachsenden Rohstoffen, biologisch abbaubar und industriell kompostierbar - auch für fetthaltige Lebensmittel geeignet - Für umweltbewussten Außer-Haus-Verkauf, Großverbraucher und Caterer - ideal zum Verpacken und Transportieren von Suppen, Eintöpfen und Pasta-Gerichten. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Material:
Frischfaser-Karton / PLA
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
8 g
Gewicht (Packung):
205,1 g
Gewicht (Karton):
4834 g
Volumen (Karton):
0,0609
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
4,9 cm
Durchmesser:
9,8 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Form:
rund
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Füllmenge:
180 ml
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,84*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 5,35*
1
€ 5,50*
ab € 3,07*
€ 6,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
87264
ab € 2,60*
Sonstiges
PAPSTAR
87265
ab € 2,56*
Sonstiges
PAPSTAR
87266
ab € 3,04*
Sonstiges
PAPSTAR
87267
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.