Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm braun. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
50 Trinkbecher, Pappe 0,2 l Ø 8 cm · 9,2 cm braun. Material: Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet. Farbe: braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88950
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88950
EAN/GTIN:
     4002911889503
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Coffee to Go und biologische Abbaubarkeit müssen kein Widerspruch sein- - Anstelle einer herkömmlichen Kunststoff-Beschichtung besitzen die neuen Becher eine biologisch abbaubare. - Aufgrund der Hitzebeständigkeit der Beschichtung eignen sich die Hartpapierbecher hervorragend für Heißgetränke wie bspw. den beliebten "Coffee to Go". - Füllinhalt: 0,2 l - Durchmesser: 8 cm, Höhe: 9,2 cm - Farbe: braun - Maximal einsetzbar bis 90 °C - passender Deckel: Art.-Nr. 85220, 88010, 87934, 88427 - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Material:
Frischfaser-Karton, BIO-beschichtet
Farbe:
braun
Gewicht (Stück):
7,3 g
Gewicht (Packung):
369,5 g
Gewicht (Karton):
7938 g
Volumen (Karton):
0,0521
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
9,2 cm
Durchmesser:
8 cm
Art der Verpackung:
Folie, mit Etikett
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Füllmenge:
0,2 l
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,38*
7 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 5,40*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 5,91*
1
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 6,79*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0668* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 118,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
88951
ab € 5,22*
Sonstiges
PAPSTAR
89158
ab € 6,37*
Sonstiges
PAPSTAR
88949
ab € 2,12*
Sonstiges
PAPSTAR
88952
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.