Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" rund Ø 4,5 cm · 4,5 cm. Material: Holz. Farbe: natur


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
12 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" rund Ø 4,5 cm · 4,5 cm. Material: Holz. Farbe: natur
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP88198
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88198
EAN/GTIN:
     4002911881989
Suchbegriffe:
Fingerfood Becher
Party-Becher
Partybecher
papstar partybecher
Formschöne Kiefernholz- Becher für Fingerfood-Spezialitäten - Höhe: 4,5 cm - Durchmesser: 4,5 cm - lebensmittelecht - geschmacksneutral - frei von Zusatzstoffen - Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!.
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Farbe:
natur
Gewicht (Stück):
1,3 g
Gewicht (Packung):
17,2 g
Gewicht (Karton):
271 g
Volumen (Karton):
0,0039
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
4,5 cm
Durchmesser:
4,5 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
rund
Weitere Suchbegriffe: fingerfood becher
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
12
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,06*
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 2,40*
€ 4,71*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 5,55*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,20584* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 66,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.