| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-6905 Herst.-Nr.: 88198 EAN/GTIN: 4002911881989 |
| |
|
| | |
| 12 Fingerfood - Schalen, Holz "pure" rund Ø 4,5 cm · 4,5 cm von PAPSTAR Formschöne Kiefernholz- Becher für Fingerfood-Spezialitäten, Höhe: 4,5 cm, Durchmesser: 4,5 cm, lebensmittelecht, geschmacksneutral, frei von Zusatzstoffen, Nicht geeignet für flüssige Lebensmittel!,
Weitere Informationen: | | Material: | Holz | Farbe: | beige | Länge: | 5 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 11 cm | Gewicht: | 0.02 kg | Form: | rund |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,03* | € 4,04* | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 2,40* | € 4,70* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 2,48* | € 5,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,2525* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 48,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|