Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60 Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm nektarine. Material: Pulp-Viskose. Farbe: nektarine


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
60 Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm nektarine. Material: Pulp-Viskose. Farbe: nektarine
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP85785
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85785
EAN/GTIN:
     4002911908235
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
papstar platzdeckchen
Umweltfreundliche Tischsets aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) mit PLA-Beschichtung - Maße: 30 x 40 cm - aus 100% nachwachsenden Rohstoffen - Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar - mit stoffähnlicher Prägung - weich und elegant fließender Fall - abwischbar - wasserdicht - Die Farben sind abgestimmt auf weitere Artikel der Serie PAPSTAR ROYAL Collection: - + Servietten - + Tischläufer - + Mitteldecken - + Tischdecken - + Leuchterkerzen. Produktzertifizierungen: - kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen:
Material:
Pulp-Viskose
Farbe:
nektarine
Gewicht (Stück):
12,8 g
Gewicht (Packung):
936,5 g
Gewicht (Karton):
5929 g
Volumen (Karton):
0,0294
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Material 2:
Tissue
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Zertifikat:
Keimling
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 32,77*
8 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 22,85*
€ 33,78*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 23,16*
€ 35,49*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 35,49*
€ 42,23
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 32,48*
€ 38,65
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 27,37*
€ 32,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,16*
€ 27,56
pro Packung
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,386* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 212,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.