| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-5675 Herst.-Nr.: 85785 EAN/GTIN: 4002911908235 |
| |
|
| | |
| 60 Tischsets, stoffähnlich, PV-Tissue "ROYAL Collection Plus" 30 cm x 40 cm nektarine von PAPSTAR Umweltfreundliche Tischsets aus nachhaltigem Pulp-Viskose-Tissue-Mix (PV-Tissue Mix) mit PLA-Beschichtung, Maße: 30 x 40 cm, aus 100% nachwachsenden Rohstoffen, Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar, mit stoffähnlicher Prägung, weich und elegant fließender Fall, abwischbar, wasserdicht, Die Farben sind abgestimmt auf weitere Artikel der Serie PAPSTAR ROYAL Collection: + Servietten, + Tischläufer, + Mitteldecken, + Tischdecken, + Leuchterkerzen, Produktzertifizierungen: kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
Weitere Informationen: | | Länge: | 42 cm | Breite: | 35 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 0.94 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,73* | € 32,66* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 22,95* | € 33,66* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 23,17* | € 35,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,42884* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 195,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|