Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50 Teller, Pappe "pure" 8-eckig 23,5 cm x 23,5 cm weiss. Material: Pappe aus Frischfaser. Farbe: weiss


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
normal
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP85703
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85703
EAN/GTIN:
     4002911857038
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
8-eckiger Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Maße: 23,5 x 23,5 cm - Format: achteckig - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Material:
Pappe aus Frischfaser
Farbe:
weiss
Gewicht (Stück):
14,8 g
Gewicht (Packung):
743,4 g
Gewicht (Karton):
7781 g
Volumen (Karton):
0,0271
Saison:
Ganzjahr
Breite:
23,5 cm
Tiefe:
23,5 cm
Art der Verpackung:
Folie, geschrumpft m. Etikett
Form:
8-eckig
Zertifikat:
FSC® MIX Credit
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,57*
3 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 5,00*
€ 5,00*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 7,26*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 8,22*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,22*
€ 9,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.