Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 30 cm x 40 cm olivgrün "Gourmet ". Material: Vliesstoff. Farbe: olivgrün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
100 Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 30 cm x 40 cm olivgrün "Gourmet ". Material: Vliesstoff. Farbe: olivgrün
100 Tischsets, stoffähnlich, Vlies "soft selection plus" 30 cm x 40 cm olivgrün "Gourmet ". Material: Vliesstoff. Farbe: olivgrün
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP84960
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     84960
EAN/GTIN:
     4002911990896
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
papstar platzdeckchen
Tischsets "soft selection plus" - aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung. Abmessungen: 30 x 40 cm - PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus - 100 % Polypropylen - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und wasserdicht - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - ideal auch für die Verwendung im Freien - zu 100 % recyclebar - Materialstärke: 70 g/m² - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection.
Weitere Informationen:
Material:
Vliesstoff
Farbe:
olivgrün
Gewicht (Stück):
8,4 g
Gewicht (Packung):
1008,5 g
Gewicht (Karton):
6472 g
Volumen (Karton):
0,0379
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
30 cm
Breite:
40 cm
Material 2:
PE
Art der Verpackung:
Faltschachtel
Dekor:
Gourmet
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,54*
€ 26,16*
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 17,70*
€ 26,42*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 28,12*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 25,58*
€ 30,44
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1783* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 168,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.