| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-4716 Herst.-Nr.: 84960 EAN/GTIN: 4002911990896 |
| |
|
| | |
| PAPSTAR 100 Tischsets, stoffähnlich, Vlies soft selection plus 30 cm x 40 cm olivgrün Gourmet Tischsets soft selection plus aus PP-Vlies mit PE-Beschichtung Abmessungen: 30 x 40 cm PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus 100 Polypropylen - weich wie Stoff - reißfest, strapazierfähig und robust - abwaschbar und wasserdicht - verformt sich nicht durch Feuchtigkeit - ideal auch für die Verwendung im Freien - zu 100 recyclebar - Materialstärke: 70 g/m - farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Länge: | 42 cm | Breite: | 35 cm | Höhe: | 4 cm | Gewicht: | 1.01 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,46* | € 26,18* | | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 17,73* | € 26,44* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,86* | € 28,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2046* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen | Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 157,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|