Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-PAP84583 Herst.-Nr.: 84583 EAN/GTIN: 4002911845837 |
| |
|
|  |  |
 | Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr - Durchmesser: 23 cm - 3-geteilt - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf. Weitere Informationen:  |  | Material: | Zuckerrohr | Farbe: | weiss | Gewicht (Stück): | 18 g | Gewicht (Packung): | 219 g | Gewicht (Karton): | 3060 g | Volumen (Karton): | 0,0221 | Saison: | Ganzjahr | Höhe: | 2 cm | Durchmesser: | 23 cm | Art der Verpackung: | Folie, geschrumpft m. Etikett | Form: | 3-geteilt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Menü-Teller, Menüteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einwegteller, Wegwerfgeschirr, Einwegbesteck, Eiweggeschirr, Einwegbecher |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 12 |  | pro Paket | € 4,99* | ab € 2,31* | € 2,31* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 12 |  | pro Paket | € 4,90* | ab € 1,54* | € 3,52* |  |  |  | Lager 42XH2 | |  | | 12 |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 1,54* | € 4,06* |  |  |  |  | | 29 Tage |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,20* | ab € 2,40* | € 4,40* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 4,50* | ab € 18,39* | € 26,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 42XH2 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete | Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 48,72* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 42XH2 |  | Versand: Lager 42XH2 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|