Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest. Material: LDPE (virgin). Farbe: grün/weiss/rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest. Material: LDPE (virgin). Farbe: grün/weiss/rot
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP19278
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19278
EAN/GTIN:
     4002911192788
Suchbegriffe:
Wimpel
Wimpelkette
Wimpel-Girlande
Wimpelgirlande
Wimpelkette aus Folie "grün / weiß / rot" - Länge: 4 m - 16 Wimpel à 16 x 27 cm - wetterfest.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE (virgin)
Farbe:
grün/weiss/rot
Gewicht (Stück):
28,2 g
Gewicht (Packung):
37,6 g
Gewicht (Karton):
511 g
Volumen (Karton):
0,0029
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
4 m
Material 2:
HDPE (virgin)
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3125*
€ 1,8825*
4 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 14,70*
€ 14,70*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 29,59*
Lager 42XH2
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 39,94*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 14,24*
€ 16,9456
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Kartonage
ab 15000 Kartonagen
€ 11,01*
€ 13,1019
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (ab € 1,101* pro Packung)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.