Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest von PAPSTAR Wimpelkette aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest von PAPSTAR Wimpelkette aus
Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest von PAPSTAR Wimpelkette aus
Artikel-Nr.:
     2813-374-1103
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19278
EAN/GTIN:
     4002911192788
Suchbegriffe:
Wimpel
Wimpelkette
Wimpel-Girlande
Wimpelgirlande

Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest von PAPSTAR
Wimpelkette aus Folie "grün / weiß / rot", Länge: 4 m, 16 Wimpel à 16 x 27 cm, wetterfest,

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
36 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.05 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3025*
€ 1,8725*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 14,70*
€ 14,70*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 10,29*
€ 29,46*
6 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 39,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,8725*
€ 2,2283
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,8025*
€ 2,145
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7225*
€ 2,0498
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6725*
€ 1,9903
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3025*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.