Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest
Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest
Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest
Artikel-Nr.:
     2909-4002911292785
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19278
EAN/GTIN:
     4002911292785
Suchbegriffe:
Wimpel
Wimpelkette
Wimpel-Girlande
Wimpelgirlande
Wimpelkette, Folie 4 m grün/weiss/rot wetterfest

Wimpelkette aus Folie "grün / weiß / rot"

- Länge: 4 m
- 16 Wimpel à 16 x 27 cm
- wetterfest

Weitere Informationen:
Farbe:
grün/weiss/rot
Höhe:
4 m
Gewicht:
28,2
Material:
LDPE (virgin)
Materialdicke:
60 my
Höhe der Einzelpackung:
35,5
Breite der Einzelpackung:
16,5
Tiefe der Einzelpackung:
1
Bruttogewicht der Einzelpackung:
37,6
Professional:
-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
100
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3125*
€ 1,8825*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 14,70*
€ 14,70*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 10,27*
€ 29,59*
8 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 39,94*
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 14,70*
€ 17,49
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Packungen (€ 1,47* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.