Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Rotor-Spiralen Ø 7,5 cm · 60 cm "Rainbow". Material: Aluminium. Farbe: farbig


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Produktbild 2
Produktbild 2
4 Rotor-Spiralen Ø 7,5 cm · 60 cm "Rainbow". Material: Aluminium. Farbe: farbig
Artikel-Nr.:
     42XH2-PAP18648
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18648
EAN/GTIN:
     4002911186480
Suchbegriffe:
Deko-Kette
Dekogirlande
Dekokette
Girlande
Rotor-Spiralen aus Aluminium "Rainbow" - Länge: 60 cm - Durchmesser: 7,5 cm. .
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
farbig
Gewicht (Stück):
7,3 g
Gewicht (Packung):
39,8 g
Gewicht (Karton):
611 g
Volumen (Karton):
0,0105
Saison:
Ganzjahr
Höhe:
60 cm
Durchmesser:
7,5 cm
Art der Verpackung:
Beutel mit Header
Dekor:
Rainbow
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,04*
€ 3,02*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 4,08*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,45*
€ 1,73
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 40,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.