| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-MON20001236 Herst.-Nr.: 20001236 EAN/GTIN: 4022722042348 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Geeignet für den Verschluss von leichten Paketen. - hohe Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung - gutes Kleb- und Haftvermögen - gleichmäßig abrollend - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen -UV- und alterungsbeständig Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 48 mm | Länge: | 66 m | Farbe: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp- packband transparent 48mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, PP-Band, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |