Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, monta 315, Naturkautschuk, 19 mm x 66 lfm, transparent, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000121
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000121
EAN/GTIN:
     4022722033117
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von leichten bis mittelschweren Paketen. - sehr gute Klebkraft auf verschiedenen Oberflächen - hohe Reißfestigkeit in alle Richtungen - Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Nach Verarbeitung bei Raumtemperatur von ca. -30° C bis kurzfristig ca. +130°C - leise abrollend
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 19mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, PP-Band, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes, Farbbänder, Farbige, Packbänder, Farbpackbänder, Selbstklebeband, leise, abrollend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,75008*
€ 73,88064*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,43072*
€ 83,17056*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,17056*
€ 98,97297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,88032*
€ 97,43758
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 73,33056*
€ 87,26337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,40032*
€ 79,01638
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,72032*
€ 73,44718
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,43072*
€ 63,58256
pro Packung
1 Packung enthält 96 Rollen (ab € 0,55657* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.