Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, monta 220, Naturkautschuk, 38 mm x 66 lfm, 54µ, transparent, leise


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-MON10000044
Hersteller:
     monta Klebebandwerk GmbH
Herst.-Nr.:
     10000044
EAN/GTIN:
     4022722008108
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Packband zum Kleben, Fixieren und Montieren - resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen - Wärmebeständig - kurzfristig bis ca. +70 °C - Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C - Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm - Reisskraft: 40 N/cm
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m 38mm transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, klebebänder, verpackungsklebeband, geräuscharm, geräuscharmes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,83008*
€ 74,38032*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,75024*
€ 83,79024*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,79024*
€ 99,71039
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,50*
€ 98,175
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 72,73008*
€ 86,5488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,93024*
€ 79,64699
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,74032*
€ 74,66098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,75024*
€ 65,15279
pro Packung
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 1,14063* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.