Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GETAC GDOFEN - Getac - UX10 - Schwarz - Office Dock with 90W AC Adapter - EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     42XH2-JT8220408000
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDOFEN
EAN/GTIN:
     0541314117003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Getac GDOFEN. Basisgerät Typ: Tablet, Markenkompatibilität: Getac, Kompatibilität: UX10. Breite: 159,7 mm, Tiefe: 209,9 mm, Höhe: 229,1 mm, Gewicht: 810 g. Produktfarbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Lade-/Dockingstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 256,36*
€ 300,01*
Frei Haus
ab € 265,99*
€ 310,34*
€ 1,00*
ab € 283,33*
€ 328,67*
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 273,99*
€ 338,75*
Lager 42XH2
1
Frei Haus
ab € 275,33*
€ 347,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.