| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-JT14491355000 Herst.-Nr.: 39655290 EAN/GTIN: 0088047257694 |
| |
|
| | |
| Star mPOP, USB-C, weiß, Kassenlade-Bondrucker-Kombination, Frontöffnung, Maße (BxHxT): 308x100x300mm, Einsatz: 4 Scheinfächer, 6/8 Münzfächer, 1 Scheckfach, Druck: Thermodirekt, Medienbreite (max): 58mm, Rollendurchmesser (max.): 50mm, Geschwindigkeit (max.): 100mm/Sek., Schnittstellen: 1x Slave USB, 2x Host USB (0,5A), 2x Host USB (1,5A), USB-C (für iOS), inkl.: Netzkabel (EU, UK), USB-C Kabel(weiß), Tablet-Halterung (doppelseitig), Bonrolle, Farbe: weiß |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 325,84* | € 331,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 329,08* | € 334,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 335,39* | € 341,03* | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 342,07* | € 348,01* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 394,78* | € 423,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|