|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-GA11-1279 Herst.-Nr.: 11-1279 EAN/GTIN: 4250448503472 |
| |
|
|  |  |
 | Diese Plattenwagen sind mit zweiseitigen oder mit einer einseitigen Auflagefläche lieferbar. Mit den Plattenwagen lassen sich große, sperrige und schwere Platten jeglicher Art leicht bewegen oder können auf den Plattenwagen zwischengelagert werden. An den Auflageenden der Plattenwagen ist eine Abrutschkante angeschweißt, die ein Abrutschen der aufgestellten Platten verhindert. · Grundrahmen aus Rechteckrohr und Winkelstahl · Lenkrollen mit blaugrauer Schwerlast-Vollgummi-Elastik-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. · Bockrollen (nicht drehbar) mit blaugrauer Schwerlast-Vollgummi-Elastik-Bereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt · Auflage- und Anlageflächen mit Hohlkammergummiprofil schwarz versehen · Aufbau aus C-Profil, auf Grundrahmen geschraubt · Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau Weitere Informationen:  |  | Herstellernummer: | 11-1279 | Hersteller: | Gabriel Transportsysteme |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, Rollwagen, Etagenwagen, Werkzeugwagen, Handwagen |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 957,72* | € 1.053,02* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 1.020,05* | € 1.116,94* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.087,22* | € 1.189,05* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.064,53* | € 1.235,40* |  |  |  | Lager 42XH2 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.066,31* | € 1.235,40* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 42XH2 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 42XH2 |  | Versand: Lager 42XH2 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|