Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Saalbesen
>
Artikel
Haug Bürsten, Großraumbesen, mittel, rot, B: 60mm, L: 400mm, H: 120mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FMT88911
Hersteller:
Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
T88911
EAN/GTIN:
4002403953965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Grossraumbesen
Saalbesen
Der Großraumbesen von Haug Bürsten besteht aus Polypropylen und mittelharten Polyesterborsten. Aufgrund seiner Größe ist er ideal geeignet für die Bodenreinigung und Bodenpflege bei großen Flächen. Die mittlere Borstenstärke und die ungeschlitzten Faserenden sind besonders stabil und entfernen groben und hartnäckigen Schmutz. Zudem sind die Borsten bis zu 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Dank des originalen Haug Steck-/Schraubsystems lässt sich der Besen fest mit dem passenden Stiel von Haug Bürsten verbinden.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
400 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
... >
Lager 42XH2
>
Hauswirtschaft, Hauswirtschaftstechnik
>
Bürste
Weitere Suchbegriffe:
Werkstattbesen
,
großraumbesen elaston 40cm
,
großraumbesen
,
großraumbesen 40cm
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,13*
€ 137,26*
Lager 42XH2
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 147,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,48*
€ 175,5012
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,24*
€ 151,4156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,26*
€ 131,2094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,73*
€ 125,8187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,94*
€ 104,6486
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 17,588* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen