Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haug Bürsten, Großraumbesen, rot, B: 60mm, L: 400mm, H: 120mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FMT88821U
Hersteller:
     Haug Bürsten
Herst.-Nr.:
     T88821U
EAN/GTIN:
     4002403953620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelbürste
Lebensmittelbürsten
Grossraumbesen
Saalbesen
Der Großraumbesen von Haug Bürsten ist aus Polyprophylen gefertigt und ideal für den Einsatz in der Bodenreinigung und Bodenpflege. Die ungeschlitzten Faserenden bestehen aus Polyester und sorgen für ein optimales Ergebnis in der Anwendung. Sie sind außerdem bis zu 140 °C hitzebeständig gegen Heißluft und HACCP geeignet. Durch das originale Haug Steck-/Schraubsystem ist es möglich, verschiedene Stiele aus dem Haug Bürsten Sortiment einfach und fest miteinander zu verbinden. Durch das Colour-Coding können zudem Kreuzkontaminationen verhindert werden. Die fünf verschiedenen Farben des Großraumwischers ermöglichen eine farbliche Trennung verschiedener Reinigungsbereiche, dies sorgt für einen sicheren Hygienestandard.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
400 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
120 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 110,20*
€ 169,67*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 179,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,60*
€ 213,724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,83*
€ 187,8177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,13*
€ 165,5647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,66*
€ 155,4854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,23*
€ 132,3637
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 22,246* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.