| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM86242 Herst.-Nr.: 86242 EAN/GTIN: 4015544962420 |
| | |
|
| | |
| Der Sicherheitsschuh S2 CI SRC besteht aus synthetischem Leder und einer Sohle ausPolyurethan. Diese Sohle ist beständig gegen Öl und Brennstoffe und sorgt zudem für eine excellenteRutschfestigkeit. Neben diesen Eigenschaften ist die Sohle auch noch antistatisch und stoßabsorbierend im Fersenbereich. Der Schuh ist mit einer Schutzkappe, die bis 200 Joule geprüft ist, und einem antibakteriellen Innenfutter ausgestattet. Er ist wasserdicht und hat einen geschlossenen Fersenbereich für einen festen Sitz am Fuß. Der Schuh kann dampfdrucksterilisiert werden. Da der Schuh sehr leicht ist, eignet er sich sehr gut für den langen Gebrauch in der Chemieindustrie, Industrie, in Krankenhäusern, Labors oder Großküchen und Kantinen. Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Mokassin, Slipper, hygostar sicherheitsschuhe s2 weiß, slipper, slipper weiß |
| | |
| |