Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Transport-, Sicherheitsbehälter
>
Laboreimer
>
Artikel
Eimer, PP, detektierbar, blau, B: 30cm, L: 28cm, H: 28cm, 9l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
42XH2-FM85585
Hersteller:
HYGOCLEAN
Herst.-Nr.:
85585
EAN/GTIN:
4015544916508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Der detektierbare Eimer besteht aus einem langlebigen, hochwertigen PP und verfügt über einen praktischen Tragbügel und einen Ausguss, um den Inhalt sauber ausleeren zu können. Der Eimer ist neben seiner Detektierbarkeit auch besonders hygienisch und kann perfekt desinfiziert, sterilisiert und autoklaviert werden. Zudem ist die Oberfläche des Eimer geschlossenporig und bietet somit keinen Raum für Keimbildung. Der Eimer ist somit vor allem für hygiene-sensible Bereiche geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
28 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
28 cm
... >
Lager 42XH2
>
Labormaterial, Labortechnik
>
Eimer (Labor)
Weitere Suchbegriffe:
Plastikeimer
,
Ausgusseimer
,
Desinfektionseimer
,
Laboreimer
,
laboreimer pp
,
desinfektionseimer
,
Kunststoffbehälter
,
Transportbehälter
,
Eimer aus Kunststoff
,
Transporteimer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7223
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 68,88*
€ 106,67*
Lager 42XH2
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,88*
€ 112,40*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,90*
€ 99,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 42XH2
Versand:
Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.