Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser "Detect" mit Griffloch, detektierbar, blau, B: 9cm, L: 13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM85465
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     85465
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
hygostar sicherheitsmesser
Das Griffloch bei diesem Sicherheitsmesser ermöglicht ein leichtes Schneiden von z.B. Folie, Karton, Tischdecken, Netzen oder Briefen. Die Klinge aus Metall ist verletzungssicher eingespitzt.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
13 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 13,58*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 11,32*
€ 16,84*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 17,82*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 178,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.