Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller oval, Palmblatt, natur, B: 175mm, L: 320mm, H: 22mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM410644
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410644
EAN/GTIN:
     4015544919417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Dieser Teller besteht aus Blättern der Betelnusspalme und ist optisch einzigartig durch seine ovale Form. Aufgrund des natürlichen Materials ist der Teller vollständig recycle-und kompostierbar nach EN 13432. Außerdem zeigt er sich sehr stabil und haltbar, da er bei einer Temperatur von -25°C eingefroren und bis zu +220°C erhitzt werden kann. Der Bio-Teller weist Wasser und Fett ab und hinterlässt weder einen Geschmack noch einen Geruch. Für Catering, Events, in Küchen oder im Imbiss kann der ovale Teller perfekt eingesetzt werden. Auch für flüssige Speisen, wie Suppen, Soßen, Dips, Dressings oder Eis ist der Teller geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
320 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
22 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 14,87*
€ 23,30*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 25,49*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 25,49*
€ 30,33
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 21,88*
€ 26,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6028* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 101,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.