Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller quadratisch, Palmblatt, natur, B: 150mm, L: 150mm, H: 18mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM410625
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     410625
EAN/GTIN:
     4015544919394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Dieser Teller verfügt über eine moderne und stilvolle quadratische Form und besteht aus Blättern der Betelnusspalme. Dank des Materials ist dieser vollständig recycle- und kompostierbar. Zudem zeigt er sich geschmacks- und geruchsneutral und weist sowohl Wasser als auch Fett ab. Der Teller eignet sich für flüssige Speisen wie Suppen, Soßen, Dips, Dressings oder Eis und kann ideal bei Caterings, Imbiss, Events oder in der Küche eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
18 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
8
€ 7,90*
ab € 7,86*
€ 12,21*
Lager 42XH2
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,96*
€ 13,39*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,27*
€ 11,03
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3184* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 107,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.