|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM41023 Herst.-Nr.: 41023 EAN/GTIN: 4015544913323 |
| | |
|
|  |  |
 | Dieser umweltfreundliche Einweg-Teller besteht zu 100% aus Zuckerrohrfasern, wodurch der Teller vollständig biologisch abbaubar ist. Dank des Materials ist er zudem wasser-, öl- und fettbeständig und hält Temperaturen von bis zu 100°C stand. Der Teller eignet sich sowohl für den Kühlschrank als auch für die Mikrowelle. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Länge: | 23 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einwegteller, Wegwerfgeschirr, Einwegbesteck, Eiweggeschirr, Einwegbecher |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 3,46* | € 5,29* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 10 |  | € 5,87* | ab € 3,95* | € 5,32* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 10 |  | € 4,90* | ab € 4,40* | € 7,42* |  |  |  | Lager 42XH2 | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 4,38* | € 8,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 42XH2 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0876* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 42XH2 |  | Versand: Lager 42XH2 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|