Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Teller rechteckig, Zuckerrohr, weiß, B: 13cm, L: 26cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-FM41010
Hersteller:
     NatureStar
Herst.-Nr.:
     41010
EAN/GTIN:
     4015544913408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Der rechteckige Teller besteht vollständig aus Zuckerrohrfasern, wodurch er nicht nur besonders nachhaltig, sondern auch zu 100% kompostierbar ist. Der Teller kann ideal im Imbiss, bei Caterings oder Events als umweltfreundliche Serviermöglichkeit verwendet und Speisen können auf dem Teller bequem im Ofen oder in der Mikrowelle bis maximal 100°C warmgehalten werden. Dank der Stapelmöglichkeit ist der Teller sehr platzsparend und kann ideal an Orten verwendet werden, an denen wenig Lagerkapazitäten vorhanden sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
26 cm
Breite:
13 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 3,75*
€ 5,99*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 7,64*
Lager 42XH2
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 8,11*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,08*
€ 7,24
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1048* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 162,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.